Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

Akumulatorski vrtalni stroj za vrtanje z jedrom, Tip: 71700161

Št. art.: 076524 71700161

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Pakiranje: Transportni kovček
  • Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Fein tip E 18 V

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pakiranje Transportni kovček
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja Fein tip E 18 V
Oznaka proizvajalca AKBU 35 PMQ
Tovarniška številka 71700161
Kapaciteta akumulatorja 5,2 Ah
Napetost akumulatorja 18 V
Maksimalno število vrtljajev 130 min-1 - 520 min-1
Oblika vpenjala za orodja QuickIN / MK2
Maksimalni ⌀ z navojnim svedrom v jeklo M14
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v jeklo 18 mm
Globina vrtanja Sveder za vrtanje z jedrom v jeklo maksimalno 50 mm
Maksimalni ⌀ grezenja 31 mm
Maksimalni ⌀ povrtavanja 18 mm
Dolžina magnetne noge 195 mm
Širina magnetne noge 70 mm
Višina 450 mm
Delovni hod 135 mm
Masa 12,8 kg
Vrsta izdelka Vrtalni stroj

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 076524 71700161
Številka proizvajalca 71700161000
Proizvajalec/odgovorna oseba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Opis

Izvedba:

Majhen enostopenjski univerzalni magnetni vrtalni stroj za vrtanje z jedrom z EC-motorjem brez ščetk z velikim številom vrtljajev. Največja funkcionalnost za mobilno uporabo na delovišču.
  • Za največjo zmogljivost se priporoča akumulator FEIN HighPower s 5,2 Ah.
  • Desni/levi tek.
  • Posebej ozek trajni magnet s predmagnetenjem.
  • Prilagodljivost pri vseh mobilnih vrtalnih delih, kot so vrtanje z jedrom, spiralno vrtanje, vrtanje navojev, grezenje in povrtavanje.
  • Preprost in nezamenljiv koncept upravljanja v vidnem polju uporabnika.
  • Komforten prikaz magnetne držalne sile.
  • Senzor nagiba.
  • Elektronska nastavitev števila vrtljajev.
  • Pomnilniška funkcija za shranjevanje števila vrtljajev.

Obseg dobave:

AKBU 35 PMQ Select brez akumulatorja, vklj. s črpalko za hladilno sredstvo, tovornim trakom, kavljem za odrezke, centrirnim zatičem, zaščito pred dotikom, izbijalnim klinom in transportnim kovčkom.

Opomba:

Ustrezni akumulator je na voljo opcijsko pod art. 073834 FE 18 oz. osnovna garnitura pod art. 073832 vel. 92604325.