{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Dolžina A | 212 mm | |
| Širina B | 70 mm | |
| Širina čeljusti | 100 mm | |
| Višina čeljusti | 40 mm | |
| Držalna sila magneta | 7.800 N | |
| Masa | 7,25 kg | |
| Vrsta izdelka | Magnetna vpenjalna plošča |
| Številka izdelka | 075917 VERSA-01 | |
| EAN/GTIN | 4014586896564 | |
| Številka proizvajalca | 90701003020 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de |