{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Oznaka proizvajalca | IDS 18V-200 T | |
| Število vključenih akumulatorjev | 0 | |
| Napajanje | Omrežno napajanje | |
| Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
| Napetost akumulatorja | 18 V | |
| Maksimalni vrtilni moment | 300 Nm | |
| Število vrtljajev v prostem teku | 0 min-1 - 2.500 min-1 | |
| Število udarcev | 0 min-1 - 3.500 min-1 | |
| Profil vpenjala za orodje | Zunanji 4-kotnik | |
| Mere vpenjala za orodja | 1/2 col | |
| Masa | 1,2 kg | |
| Maksimalne vibracije v skladu z EN | 11,6 m/s2 | |
| Tipična uporaba | Heavy Duty | |
| Vrsta izdelka | Udarni vijačniki |
| Številka izdelka | 074801 IDS18V200T | |
| EAN/GTIN | 4053423301106 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |