Hlače z žepi na kolenih ORIGINALS Pasadena, Univerzalne, mornarica, Velikost 82C60

Št. art.: 07479-330-01 82C60
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 07479-330-01 82C60
EAN/GTIN 5707209560780
Številka proizvajalca 07479-330-01 82C60
Proizvajalec/odgovorna oseba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Opis

Opis:

  • Lahka tkanina
  • Trpežni, trojni šivi na nogah in v mednožju podaljšajo življenjsko dobo izdelka
  • Trajna guba s šivi
  • Zadnji žepi s cevjo z gumbom
  • Žepi za kolena so na notranji strani
  • Izdelek je primeren za industrijsko perilo

Lastnosti:

  • Svetloba na meter
  • Trojni šivi na nogah in mednožju
  • Zanki jermena
  • Zip letenje
  • Trajne gube, zašita
  • Sprednji žepi
  • Zadnji žepi, po ceveh
  • Žepi za stegna, eden z zavihkom in samopritrdilni
  • Mobilni telefon stegna žep z loputo in nastavljivo samopritrdilni pritrdilni element
  • Vrečka za pravila
  • Žepi za pero
  • Žepi za kolena v notranjosti
  • Sestava tkanine: 65% poliester / 35% bombaž
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 245 g / m²
  • Keper. Lahko se zmanjša za 1-2%.
  • Dolžina koraka: 82 cm / 32 palca
  • obseg pasu: Dolžina koraka: 82 cm / 32 palca

Standard:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Opomba:

  • Občutljivo pranje, največ 60 °C.
  • Ne uporabljajte klora
  • Dopušča sušilne stroje – začetna temperatura največ 80 °C.
  • Likanje pri srednji temperaturi, največ 150 °C
  • dopušča normalno čiščenje