Udarni vijačnik, 18 V, akumulatorski udarni vijačnik, maks. ⌀ vijakov M16, vpenjalo orodij, zunanji kvadrat, 1/2-colski

Št. art.: 074016 BSS18HTF12
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: AEG tip AS 18 V

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja AEG tip AS 18 V
Oznaka proizvajalca BSS 18HTF12BL-0
Število vključenih akumulatorjev 0
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Napetost akumulatorja 18 V
Maksimalni vrtilni moment 1.220 Nm
Število udarcev 0 min-1 - 1.900 min-1
Profil vpenjala za orodje Zunanji 4-kotnik
Mere vpenjala za orodja 1/2 col
Masa 3,05 kg
Tipična uporaba Heavy Duty
Vrsta izdelka Udarni vijačnik

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 074016 BSS18HTF12
EAN/GTIN 4058546483005
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Opis

Izvedba:

Zmogljiv 18-voltni akumulatorski udarni vijačnik s 1/2-colnim štirikotnim vpenjalom orodij.
  • LED-osvetlitev delovnega območja.
  • Ročaj z mehko prevleko.
  • Zaponka za pas.
  • Nastavitev vrtilnega momenta v 4 stopnjah, vklj. s funkcijo AutoStop za optimalno zategovanje in sproščanje kolesnih matic.
  • Brezkrtačni motor.

Obseg dobave:

Brez akumulatorja in polnilnika akumulatorjev, v kartonu.

Opomba:

Ustrezne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod 073841073848