{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Vmesnik | Vmesnik USB; Vmesnik Bluetooth® | |
| Vrsta IP-zaščite | IP 54 | |
| Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja | Bosch 18 V; Bosch 12 V | |
| Število vključenih akumulatorjev | 0 | |
| Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
| Napetost akumulatorja | 18 V | |
| Napajanje | Omrežno napajanje | |
| Dolžina | 476 mm | |
| Širina | 249 mm | |
| Višina | 336 mm | |
| Masa | 8,2 kg | |
| Vrsta izdelka | Radio |
| Številka izdelka | 073961 GPB18VH-6 | |
| EAN/GTIN | 4053423301526 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |