Vpenjalna matica M14, Tip: FIXTEC

Št. art.: 073930 FIXTEC
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
109 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip FIXTEC
Priključni navoj M14
zamenjava plošče brez uporabe orodja Da
Vrsta izdelka Vpenjalne matice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 073930 FIXTEC
EAN/GTIN 4058546524760
Številka proizvajalca 4932352473
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Izvedba:

Hitrovpenjalna matica M14 za hitro zamenjavo plošč brez uporabe orodja. Ploščata izvedba z višino pod 8 mm. Za plošče s Ø do 150 mm