Hlače z visečimi žepi FRONTLINE Lindos, Univerzalne, Temno antracit, Velikost 90C60

Št. art.: 07379-154-18 90C60
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 07379-154-18 90C60
EAN/GTIN 5707209600387
Številka proizvajalca 07379-154-18 90C60
Proizvajalec/odgovorna oseba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Opis

Opis:

  • Trpežni, trojni šivi podaljšajo življenjsko dobo izdelka
  • Ergonomsko rezane hlačne noge, oblikovane glede na naravne gibe telesa
  • Ojačani viseči žepi z dodatnimi žepi in zankami za orodje
  • Žepi za kolena iz trpežne tkanine CORDURA®
  • Žepi za kolena so odprti od spodaj, da se prepreči nabiranje umazanije
  • Izboljšana vidljivost za okolje s pomočjo refleksnih učinkov
  • Certified za uporabo z MASKOTO kolena tipa pad KRATKO ali DOLGO, saj je kolenska blazinica nastavljiva po višini

Lastnosti:

  • Dvojni in trojni šivi na nogah in mednožju
  • Nizek pas in pas, ki se prilega obliki
  • Hlače so ergonomsko oblikovane
  • Zanki jermena
  • Zip letenje
  • Viseči žepi z ojačitvami, dodatnimi žepi in zankami za orodje
  • Reža za shranjevanje visečih vrečk
  • D-obroček
  • Zadnji žepi, eden z zavihkom in samopritrdilni in eden s skrito zadrgo
  • Žepi za stegna, eden z zavihkom in samopritrdilni ter eden s skrito zadrgo
  • Mobilni telefon stegna žep z loputo in nastavljivo samopritrdilni pritrdilni element
  • Žepi za kolena iz trpežnega CORDURA® (500 D), nastavljivi po višini
  • Kontrasti (rdeči) so diskretno nameščeni na različnih točkah izdelka
  • Odsevni efekti
  • Za ta model priporočamo naslednjo zaščito kolena: 00418-100, 00718-100, 50451-916 ali 20118-915
  • Certificirano skupaj s kolenskimi blazinicami tipa KRATKO ali DOLGO v skladu s standardom EN 14404
  • Sestava tkanine: 65% poliester / 35% bombaž
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 260 g / m²
  • Struktura platna.
  • Dolžina koraka: 90 cm / 35 palca
  • obseg pasu: Dolžina koraka: 90 cm / 35 palca

Standard:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Opomba:

  • Občutljivo pranje, največ 60 °C.
  • Ne uporabljajte klora
  • Dopušča sušilne stroje – začetna temperatura največ 80 °C.
  • Likanje pri srednji temperaturi, največ 150 °C
  • dopušča normalno čiščenje