{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja | Bosch 12 V | |
| Oznaka proizvajalca | GLI 12V-300 | |
| Cona ATEX | brez | |
| Svetlobni tok | 300 lm | |
| Čas obratovanja | 3 h | |
| Napajanje | Omrežno napajanje | |
| Sijalke | LED-svetilka | |
| Število vključenih akumulatorjev | 1 | |
| Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
| Napetost akumulatorja | 12 V | |
| Masa brez akumulatorja | 0,15 g | |
| Masa vključno z akumulatorjem | 0,3 g | |
| Vrsta izdelka | Delovne svetilke |
| Številka izdelka | 073203 GLI12300 | |
| EAN/GTIN | 3165140876179 | |
| Številka proizvajalca | 06014A1000 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |