Hlače za dež AQUA Riverton, Univerzalne, mornarica, Velikost L

Št. art.: 07062-028-01 L
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
Številka izdelka 07062-028-01 L
EAN/GTIN 5707209512444
Številka proizvajalca 07062-028-01 L
Proizvajalec/odgovorna oseba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Opis

Opis:

  • Veter in vodoodporen
  • Vodoodporen material ima varjene šive, tako da dež ne more prodreti
  • Elastična in vrvica v pasu
  • Pritisnite gumb za nastavitev na gležnjih

Lastnosti:

  • Veter in vodoodporen
  • Šivi so varjeni
  • Elastična in vrvica na pasu
  • Pritisnite gumb za nastavitev na gležnjih
  • Sestava tkanine: 70% poliester / 30% poliuretan
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 240 g / m²
  • Nepremočljiv, PU prevlečen z merilnikom. Vodni stolpec 10 000 mm v skladu s standardom EN ISO 811.

Standard:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Opomba:

  • Občutljivo pranje, največ 40 °C.
  • Ne uporabljajte klora
  • Ne sušite v sušilnem stroju
  • Ne likajte
  • , ki ni primerna za kemično čiščenje