Dežna jakna AQUA Waterford, Univerzalne, mornarica, Velikost M

Št. art.: 07060-028-01 M
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
Številka izdelka 07060-028-01 M
EAN/GTIN 5707209512949
Številka proizvajalca 07060-028-01 M
Proizvajalec/odgovorna oseba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Opis

Opis:

  • Veter in vodoodporen
  • Izjemno trpežna z varjenimi šivi
  • Napa z nastavljivimi elastičnimi vrvmi, se lahko zloži v ovratnik, ko je zložena
  • Prezračevanje na hrbtni strani Nastavljiva elastika na
  • robu

Lastnosti:

  • Veter in vodoodporen
  • Šivi so varjeni
  • Kapuca je skrita v ovratniku
  • Zadrgo zaprtje in zaščita pred vremenskimi vplivi s potisnimi čepi
  • Prsni žep z zavihkom in pritisnite stojni vijak
  • Sprednji žepi z loputo in pritisnite za pritrditev vijaka
  • Prezračevanje zadaj
  • Elastična vrvica v spodnjem robu, nastavljiva
  • Pritisnite gumb za nastavitev na zapestjih
  • Sestava tkanine: 70% poliester / 30% poliuretan
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 240 g / m²
  • Vodoodporen, PU prevlečen z merilnikom. Vodni stolpec 10 000 mm v skladu s standardom EN ISO 811
  • obseg prsnega koša: 100 cm / 39,5 palca

Standard:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Opomba:

  • Občutljivo pranje, največ 40 °C.
  • Ne uporabljajte klora
  • Ne sušite v sušilnem stroju
  • Ne likajte
  • , ki ni primerna za kemično čiščenje