{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Pakiranje | Transportni kovček | |
| Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja | AEG tip AS 18 V | |
| Oznaka proizvajalca | BSB 18SBL2-202C | |
| Napajanje | Omrežno napajanje | |
| Število vključenih akumulatorjev | 2 | |
| Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
| Kapaciteta akumulatorja | 2 Ah | |
| Napetost akumulatorja | 18 V | |
| Izvedba motorja | Brez ščetk | |
| Največji vrtilni moment v mehko | 32 Nm | |
| Maksimalni vrtilni moment v trdo | 65 Nm | |
| Maksimalno število vrtljajev v 1. stopnji | 0 min-1 - 450 min-1 | |
| Maksimalno število vrtljajev v 2. stopnji | 1.750 min-1 | |
| Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave | 1,5 mm - 13 mm | |
| Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v jeklo | 13 mm | |
| Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v les | 40 mm | |
| Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v beton | 13 mm | |
| Maksimalne vibracije v skladu z EN brez udarnega vrtanja | <2,5 m/s2 | |
| Masa | 1,4 kg | |
| Tipična uporaba | Heavy Duty | |
| Vrsta izdelka | Udarni vrtalni vijačniki |
| Številka izdelka | 070229 BSB18SBL22 | |
| EAN/GTIN | 4058546403430 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.aeg-powertools.eu |