{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Pakiranje | Transportni kovček | |
| Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja | Milwaukee tip B 4 V | |
| Oznaka proizvajalca | M4D-202B | |
| Število vključenih akumulatorjev | 2 | |
| Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
| Kapaciteta akumulatorja | 2 Ah | |
| Napetost akumulatorja | 4 V | |
| Maksimalni vrtilni moment v trdo | 5 Nm | |
| Maksimalno število vrtljajev v 1. stopnji | 0 min-1 - 200 min-1 | |
| Maksimalno število vrtljajev v 2. stopnji | 0 min-1 - 600 min-1 | |
| Vpenjalo za orodje | E 6,3 | |
| Izvedba | Palični vijačnik | |
| Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v jeklo | 3 mm | |
| Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v les | 6 mm | |
| Masa | 0,5 kg | |
| Tipična uporaba | Medium | |
| Primerno za material | les; Jeklo | |
| Napajanje | Akumulatorska | |
| Vrsta izdelka | Vijačniki (akumulatorski) |
| Številka izdelka | 070224 M4D2 | |
| EAN/GTIN | 4002395000388 | |
| Številka proizvajalca | 4933440475 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |