Kombinezon z žepi na kolenih MULTISAFE Baar, Univerzalne, Črno-modra, Velikost 82C48

Št. art.: 06619-135-010 82C48
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
Številka izdelka 06619-135-010 82C48
EAN/GTIN 5707209604644
Številka proizvajalca 06619-135-010 82C48
Proizvajalec/odgovorna oseba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Opis

Opis:

  • Antistatična in ognjevzdržna PyroPro® z zaščito proti kislini
  • Trpežni, trojni šivi podaljšajo življenjsko dobo izdelka
  • Zapiranje z zaščitnim trakom in skritimi zaponkami za preprečevanje prask
  • Žepi za kolena so nastavljivi po višini, tako da je zaščita za kolena optimalno nameščena na kolenih
  • Šivi kažejo navzdol, tako da se iskre ne morejo zatakniti
  • Certificirano za uporabo z MASKOTO kolensko blazinico tipa KRATKO ali DOLGO, saj je torba za kolensko blazinico nastavljiva po višini

Lastnosti:

  • Antistatična in ognjevzdržna PyroPro® z zaščito proti kislini
  • Ščiti pred iskrenjem in občasnim varjenjem
  • Površinska obdelava naredi izdelek odporen proti umazaniji
  • Trojni šivi na rokavih, nogah in mednožju
  • Stand-up obroček z zatiči
  • Pritrditev s skritimi zatiči
  • Zip letenje
  • Prsni žepi z zavihkom in skritimi zatiči
  • Sprednji žepi
  • Zadnji žepi z zavihkom in skritimi zatiči
  • Notranji žep z zavihkom
  • Elastičen hrbet
  • Žep za stegno z zavihkom in skritimi zatiči za stiskanje
  • Vrečka za pravila
  • Žepi za kolena, nastavljivi po višini in z loputo in odprtino od zgoraj
  • Prezračevanje pod rokavi
  • Manšete z elastičnim trakom
  • Šivi so obrnjeni navzdol, tako da se iskre ne morejo zatakniti
  • Kontrastni šivi
  • Za ta model priporočamo naslednjo zaščito kolena: 00418-100, 00718-100, 50451-916 ali 20118-915
  • Certificirano skupaj s kolenskimi blazinicami tipa KRATKO ali DOLGO v skladu s standardom EN 14404
  • Sestava tkanine: 87% bombaž / 12% poliamid / 1% ogljikovih vlaken
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 320 g / m²
  • Struktura platna. Lahko se skrči do 7 % za 5 x industrijsko perilo (ISO 15797) in do 5 % za gospodinjsko perilo. Pranje ločeno. Po vsakem pranju impregnirajte s fluoroogljikom (PFC), da obnovite zaščito po EN 13034.
  • Dolžina koraka: 82 cm / 32 palca
  • Obseg pasu: Dolžina koraka: 82 cm / 32 palca
  • obseg prsnega koša: 96 cm / 38 palca

Standard:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • EN 1149-3
  • EN 1149-5
  • En 13034 (tip 6)
  • EN ISO 11612 (A1, B1, C1, E1)
  • En 61482-1-1 (ATPV - 12 cal/cm²)
  • En 61482-1-2 razred 1
  • EN ISO 11611 – RAZRED 1 (A1)

Opomba:

  • Občutljivo pranje, največ 60 °C.
  • Ne uporabljajte klora
  • Dopušča sušilne stroje – začetna temperatura največ 60 °C.
  • Likanje pri srednji temperaturi, največ 150 °C
  • dopušča normalno čiščenje