Jakna MULTISAFE Visp, Univerzalne, Temno antracit, Velikost XL

Št. art.: 06609-135-18 XL
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
Številka izdelka 06609-135-18 XL
EAN/GTIN 5707209479785
Številka proizvajalca 06609-135-18 XL
Proizvajalec/odgovorna oseba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Opis

Opis:

  • Antistatična in ognjevzdržna PyroPro® z zaščito proti kislini
  • Trpežni, trojni šivi podaljšajo življenjsko dobo izdelka
  • Zapiranje z zaščitnim trakom in skritimi zaponkami za preprečevanje prask
  • Šivi kažejo navzdol, tako da se iskre ne morejo zatakniti

Lastnosti:

  • Antistatična in ognjevzdržna PyroPro® z zaščito proti kislini
  • Ščiti pred iskrenjem in občasnim varjenjem
  • Površinska obdelava naredi izdelek odporen proti umazaniji
  • Stand-up obroček z zatiči
  • Trojni šivi na rokavih, ramenih in straneh
  • Pritrditev s skritimi zatiči
  • Prsni žepi z zavihkom in skritimi zatiči
  • Sprednji žepi s skrito zadrgo
  • Notranji žep z zavihkom
  • Manšete z elastičnim trakom
  • Šivi so obrnjeni navzdol, tako da se iskre ne morejo zatakniti
  • Kontrastni šivi
  • Sestava tkanine: 87% bombaž / 12% poliamid / 1% ogljikovih vlaken
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 320 g / m²
  • Struktura platna. Lahko se skrči do 7 % za 5 x industrijsko perilo (ISO 15797) in do 5 % za gospodinjsko perilo. Pranje ločeno. Po vsakem pranju impregnirajte s fluoroogljikom (PFC), da obnovite zaščito po EN 13034.
  • Obseg prsnega koša: 112 cm / 44 palca

Standard:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • EN 1149-3
  • EN 1149-5
  • En 13034 (tip 6)
  • EN ISO 11612 (A1, B1, C1, E1)
  • En 61482-1-1 (ATPV - 12 cal/cm²)
  • En 61482-1-2 razred 1
  • EN ISO 11611 – RAZRED 1 (A1)

Opomba:

  • Občutljivo pranje, največ 60 °C.
  • Ne uporabljajte klora
  • Dopušča sušilne stroje – začetna temperatura največ 60 °C.
  • Likanje pri srednji temperaturi, največ 150 °C
  • dopušča normalno čiščenje