Sonda impelerja, Ø 100 mm, digitalna, žična

Št. art.: 0635 9432
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
Vrsta izdelka Tipala za vlažnost in temperaturo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 0635 9432
EAN/GTIN 4029547018978
Številka proizvajalca 0635 9432
L-število L40540 338
Proizvajalec/odgovorna oseba Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Opis

Opis:

Lopatično sondo uporabljajte z združljivim večfunkcijskim merilnim instrumentom testo (naročite posebej) za merjenje hitrosti zraka, prostorninskega pretoka in temperature do +70 °C
  • Lopatična sonda s temperaturnim senzorjem - lastnosti
  • Lopatično sondo s fiksnim kablom na ročaju povežete z merilnim instrumentom (naročite posebej)
  • Pregledno strukturiran merilni meni za prostorninski pretok omogoča intuitivno upravljanje merilnega instrumenta. Volumski pretok je natančno izračunan zaradi priročnega vnosa velikosti in geometrije prečnega prereza kanala. Na merilnem instrumentu so prikazani časovni in večtočkovni srednji izračun, povprečni prostorninski pretok, trenutni odčitek in min./max. vrednosti
  • Osebno uporabno: za upravljanje merilnega instrumenta pritisnite gumb na lopaticasti sondi. Na primer za shranjevanje posameznih odčitkov za večtočkovni izračun povprečja ali za zagon in zaustavitev merilnih serij za izračun povprečja v času
  • Uporaba prostora: več aplikacij, manj opreme
  • Nekončno vsestranski: univerzalni ročaj lahko priključite na vse glave sond - tako lahko obvladate več aplikacij z manj opreme in prihranite prostor
  • Za udobnejše izvajanje meritev in zagotavljanje manjše gneče kablov v kovčku naročite ročaj Bluetooth®. Ta prenaša odčitke v merilni instrument z razdalje do 20 metrov. Če bo v daljni prihodnosti treba zamenjati lopatico, lahko zamenjate glavo sonde
  • Po potrebi lahko sondo lopatico opremite tudi z izvlečnim teleskopom z 90° kotom in po potrebi s podaljškom teleskopa (oboje lahko naročite ločeno; v kombinaciji dolžine 2 m). S tem je omogočeno enostavno merjenje na stropnih vtičnicah
  • Inteligentni koncept kalibracije
  • Z digitalno lamelno sondo boste dobili izjemno natančne rezultate meritev, saj je zaradi merilnega instrumenta merilna negotovost stvar preteklosti. V kalibracijo morate poslati le glavo sonde - tako merilni instrument ostane v stalni uporabi
  • Področja uporabe lopaticaste sonde
  • Zračne/stropne odprtine: Z lopaticasto sondo določite hitrost in prostorninski pretok zraka na zračnih odprtinah. Med skeniranjem prečnega prereza rešetke z vzorcem zanke se vrednosti hitrosti zraka integrirajo in povprečijo na veliki površini 100 mm. Zato z merjenjem z zanko dosežemo natančne rezultate meritev
  • Za meritve na stropnih izpustih: na lamelno sondo enostavno pritrdite izvlečni teleskop (dolžine 1,0 m) z enostavno berljivo skalo in kotom 90°. Kot 90° zagotavlja, da je sonda pravilno nameščena pod stropom. Za visoke strope lahko uporabite tudi podaljšek teleskopa, s katerim dosežete skupno dolžino 2 m (podaljšani teleskop in podaljšek teleskopa naročite ločeno)
  • Ploščne odprtine, prezračevalne rešetke in vrtinčne odprtine: Za priročne in natančne meritve na izpustih plošč in prezračevalnih rešetkah priporočamo uporabo loputne sonde s kompletom lijaka testovent 417 (prosimo, naročite posebej). To zagotavlja preprosto testiranje vstopajočega/izstopajočega zraka - na primer pri nadzorovanem prezračevanju bivalnih prostorov
  • Če dodate še usmerjevalnik prostorninskega pretoka (naročite posebej), lahko pri meritvah na vrtinčnih odprtinah dosežete izjemno visoko stopnjo natančnosti.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov