Sonda, nameščena na cev s trakom samopritrdilni

Št. art.: 0628 0020
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Tipala za vlažnost in temperaturo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 0628 0020
EAN/GTIN 4029547004421
Številka proizvajalca 0628 0020
L-število L40550 87
Proizvajalec/odgovorna oseba Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland

Opis

Opis:

To temperaturno sondo s senzorjem termočlena (TC) uporabite za izvajanje meritev površinske temperature na ceveh s premerom do 120 mm. Uporabite jo lahko na primer za določanje površinske temperature ogrevalnih cevi
  • Senzor TC za merjenje temperature je pritrjen na 20 mm širok in 395 mm dolg trak. Z samopritrdilni zaponko na tem traku lahko površinski senzor hitro in enostavno pritrdite na cev
  • Za optimalen prenos toplote med površinskim senzorjem in merjenim predmetom priporočamo uporabo naše dodatne silikonske toplotno prevodne paste
  • Površinska sonda ima kabel dolžine 1,5 m
  • Ta termočlenska sonda tipa K, razreda 1, ima standardizirano natančnost ±1,5 °C
  • Popolna sonda za vsako uporabo
  • Ne vidite temperaturne sonde, ki jo iščete? Obrnite se neposredno na nas. Imamo veliko izbiro standardnih temperaturnih sond, izdelujemo pa tudi prilagojene sonde posebej glede na vaše osebne zahteve.