Enotni merilni blok, 3,50 mm, DIN EN ISO 3650, razred 2

Št. art.: 0625410
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
  • Standard: DIN EN ISO 3650
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
Standard DIN EN ISO 3650
Nazivna mera 3,5 mm
Kakovost 2
Material Stahl
Vrsta izdelka Merilne kladice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 0625410
EAN/GTIN 4029713023782
Številka proizvajalca 0625410
L-število L40510 102680
Proizvajalec/odgovorna oseba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Izvedba:

  • En ISO 3650
  • Posebno jeklo, utrjeno

Opis:

Eno merilno polje iz posebnega jekla, kaljenega. Natančnost Tol. Razred 2, EN ISO 3650. dimenzija 3,5 mm

Lastnosti:

  • Material: Posebno kaljeno jeklo
  • Nazivna dimenzija: 3,5 mm
  • Tolerančni razred: 2
  • Nazivna dimenzija mm: 3,5 mm

Standard:

EN ISO 3650