Kombinirani komplet GTR 55-225 + GAS 35 M AFC

Št. art.: 0615A5005A
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
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Številka izdelka 0615A5005A
EAN/GTIN 4053423301557
Številka proizvajalca 0615A5005A
Proizvajalec/odgovorna oseba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • GTR 55-225 + GAS 35 M AFC

Lastnosti:

  • Dimenzija širine: 982 mm
  • Dimenzija višine: 638 mm
  • Dolžina dimenzije: 1420 mm
  • Bruto teža: 16,66 kg
  • Neto teža: 16,66 kg
  • Obseg: 889,653 dm3

Ustreznih izdelkov