Rotacijski laser GRL 400 H, z LR 1, konstrukcijsko stojalo BT 170 HD in merilno palico GR 240

Št. art.: 061599403U
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
Vrsta izdelka Rotacijski laser

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 061599403U
EAN/GTIN 3165140604406
Številka proizvajalca 061599403U
L-število L00620 102818
Proizvajalec/odgovorna oseba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

Rotacijski laser GRL 400 H, enostaven za uporabo in vedno pripravljen – intuitiven rotacijski laser GRL 400 H z enim gumbom je pripravljen za uporabo kadar koli in takoj, ko gre za izravnavo na prostem. Upravljalna plošča z enim gumbom, elektronska samoizravnava in priročen prostor za baterijo omogočajo preprosto delo s preprosto nastavitvijo in preprosto zamenjavo baterije – brez premikanja orodja. Z natančnostjo ± 2,4 mm na 30 m in funkcijo opozarjanja na udarce OGLASOV, ki poroča o minutnih spremembah položaja naprave, sistem GRL 400 H preprečuje napake izravnavanja in zagotavlja dosledno natančne rezultate. Od določanja vrednosti nakladanja in odstranjevanja za izkope in temelje do izravnave betonskega opaža in urejanja okolice: Ta naprava odlično opravlja svoje delo. Zahvaljujoč zaščiti proti vdoru IP56 pred vodo in prahom lahko ta rotacijski laser vzdrži težke zunanje pogoje. Stavbno stojalo BT 170 HD Professional (0 601 091 300); Rokodelski kovček; Merilna palica GR 240 Professional (0 601 094 100); laserji sprejemnik LR 1 Professional (0 601 015 400); Prostor za akumulator (1 609 203 M02); 2 x LR20 1,5 v baterija (D); 1 x 9 v blok akumulatorja (6LR61)

Lastnosti:

  • Dejavnost s sprejemnikom: do 400 m (premer)
  • Dejavnost brez sprejemnika: do 20 m (premer)
  • Teplota delovanja: -10 - 50 °C
  • Barva laserske črte: rdeča
  • Teža, pribl. : 2 kg
  • Skladen laserski sprejemnik: LR 1
  • Temperatura shranjevanja: -20 - 70 °C
  • Laser dioda: 635 nm, < 1 mW
  • Laser razred: 2
  • Točnost izravnave: ± 2. 4 mm na 30 m* (* plus odstopanje, odvisno od uporabe)
  • Čas izravnave: 15 s
  • Ritem vrtenja: 600 min-1
  • Razpon samouravnave: ± 8 % (± 5°)
  • Nitek za stativ: 5/8″-11
  • Zaščita pred prahom in brizganjem: IP 56
  • Napajanje: 2 x 1,5 V LR20 (D)

Obseg dobave:

  • Building stand BT 170 HD Professional
  • Tool box
  • Merilna palica GR 240 Professional
  • Laserski sprejemnik LR 1 Professional
  • Predelek za baterijo
  • 2 x baterija LR20 1,5 V (D)
  • 1 x 9 V blok baterija (6LR61)

Ustreznih izdelkov