Merilni trak ogljikovo jeklo 5 m x 50 mm 0,05 mm

Št. art.: 0613218
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
Vrsta izdelka Podložni trakovi

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 0613218
EAN/GTIN 4029713279608
Številka proizvajalca 0613218
L-število L40510 2454
Proizvajalec/odgovorna oseba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Izvedba:

Ogljikovo jeklo, širina 50 mm dolžina 5 m

Opis:

Natančno merilni trak iz ogljikovega jekla, dolžine 5 m, širine 50 mm, debeline 0,05 mm.

Lastnosti:

  • Dolžina: 5 m
  • Nazivna dimenzija mm: 0,05 mm