Hlače z visečimi žepi HARDWEAR Atlanta, Univerzalne, Črna, Velikost 82C47

Št. art.: 06131-630-09 82C47
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
Številka izdelka 06131-630-09 82C47
EAN/GTIN 5707209472908
Številka proizvajalca 06131-630-09 82C47
Proizvajalec/odgovorna oseba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Opis

Opis:

  • Trpežni, trojni šivi podaljšajo življenjsko dobo izdelka
  • Ergonomsko rezane hlačne noge, oblikovane glede na naravne gibe telesa
  • Ojačani viseči žepi z dodatnimi žepi in zankami za orodje
  • Kolenski žepi, ojačani s tkanino CORDURA®, zaščito zgornjega kolena in loputo, ki preprečujejo nabiranje umazanije
  • v okolje s pomočjo refleksnih učinkov

Lastnosti:

  • Dvojni in trojni šivi na nogah in mednožju
  • Nizek pas in pas, ki se prilega obliki
  • Hlače so ergonomsko oblikovane
  • Zanki jermena
  • D-obroček
  • Zip letenje
  • Zanka orodja na pasu
  • Viseči žepi z ojačitvami, dodatnimi žepi in zankami za orodje
  • Reža za shranjevanje visečih vrečk
  • Sprednji žepi
  • Zadnji žepi z ojačitvami in loputo z ježkom
  • Kladiva, nastavljiva
  • Žep za stegno z žepom za mobilni telefon, zavihkom in pritrdilnim ježkom
  • Zložljiva torba za pravilo, ojačana s tkanino CORDURA® in majhnim torbica na zunanji strani
  • Žep za pisalo
  • Gumbi za pritrditev nožev
  • Žepi za kolena iz super trpežnega CORDURA® (1000 D), nastavljivi po višini in z loputo in odprtino od zgoraj
  • Kontrastni šivi
  • Odsevni efekti
  • Sestava tkanine: 100% bombaž
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 355 g / m²
  • Keper. Lahko se zmanjša za 3-5%.
  • Dolžina koraka: 82 cm / 32 palca
  • Obseg pasu: Dolžina notranjega šiva: 82 cm / 32 palca

Standard:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Opomba:

  • Občutljivo pranje, največ 60 °C.
  • Ne uporabljajte klora
  • Dopušča sušilne stroje – začetna temperatura največ 60 °C.
  • Likanje pri nizki temperaturi, največ 110 °C
  • dopušča normalno čiščenje