Delni set IMICRO digitalni mikrometri 3,5-6,5

Št. art.: 06130230
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Merilno orodje digital
Vrsta izdelka Globinski mikrometer

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 06130230
EAN/GTIN 7630041117257
Številka proizvajalca 06130230
L-število L41140 376

Opis

Izvedba:

  • Merilno območje [mm]: 3,5 ÷ 6,5
  • Merilno območje [in]: .1377 ÷ .2559
  • Ločljivost [mm]: 0,001
  • Ločljivost [v]: .00005

Opis:

Komplet digitalnih notranjih mikrometrov IMICRO, 3,5-6,5 mm

Lastnosti:

  • Nič: Lebdi
  • Merilne površine: Kaljeno jeklo
  • Stopnja zaščite: IP54; IP40 (z opto-RS232)
  • Zaslon: LCD; velikost števk: 7 mm
  • Podatkovni izhodi: Opto-RS232
  • Avtonomija: 1 ÷ 2 let.
  • Enote: Mm / palci
  • Vključeno v dostavo: Baterija (1 x); Poročilo o meritvah; Izjava o skladnosti

Standard:

DIN 863 T4