Akumulatorski vrtalni kladivo s SDS plus GBH 18V-28 CF

Št. art.: 0611921003
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
  • Držalo: SDS Plus
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
Držalo SDS Plus
Napetost akumulatorja 18 V
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Vrtalno kladivo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 0611921003
EAN/GTIN 4059952611709
Številka proizvajalca 0611921003
L-število L00590 1770
Proizvajalec/odgovorna oseba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Boschev akumulatorski vrtalnik GBH 18V-28 CF Professional je pravšnji za vse, ki želijo moč akumulatorskega orodja z akumulatorsko svobodo.
  • Ta kladivni vrtalnik ima zmogljiv brezkrtačni motor, ki s preizkušenim udarnim mehanizmom zagotavlja udarno energijo 3,4 J.
  • Lahko berljiv uporabniški vmesnik prikazuje stanje orodja in omogoča izbiro med tremi različnimi načini delovanja (samodejni, priljubljeni, mehki) za popoln nadzor pri vsakem delu, hitrovpenjalno vpenjalno držalo pa omogoča menjavo nastavkov brez uporabe orodja s krajšimi prekinitvami dela.
  • Z vgrajenim modulom Bluetooth (GCY 42) se lahko GBH 18V-28 CF poveže z aplikacijo Bosch Toolbox za dodatne nastavitve, ki so individualno prilagojene potrebam uporabnika.
  • Vibracijski nadzor, nadzor udarcev in združljivost z GDE 18V-16 za brezprašno vrtanje zagotavljajo celovito zaščito uporabnika.
  • Ta kladivni vrtalnik je idealen za uporabo v betonu, kamnu in zidovih.
  • Združljiv je z vsemi baterijami in polnilniki iz sistema Bosch Professional 18V.
  • Za brezprašno in varnejše delovno okolje je mogoče preprosto namestiti enoto za odsesavanje prahu GDE 18V-16 Professional.
  • Orodje ima tudi kavelj za shranjevanje in LED-svetlobo.

Lastnosti:

  • Negotovost K [Vijaki]: 1.5 m/s²
  • Vrednost emisij vibracij ah [Dletenje v beton] Negotovost K [Vijačenje] Vrednost emisij vibracij ah [Dletenje v beton: 9.0 m/s²
  • Negotovost K [klesanje v betonu]: 1.5 m/s²

Obseg dobave:

  • L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)
  • L-BOXX vložek (1 600 A02 SJ3)
  • Sistem za odsesavanje prahu GDE 18V-16 Professional (1 600 A00 51M)
  • 2 x baterija ProCORE18V 8. 0Ah (1 600 A01 6GK)
  • hitri polnilnik GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)
  • dodatni ročaj (2 602 025 191)
  • globinski omejevalnik (1 613 001 009)
  • krpa za čiščenje (1 619 200 413)
  • tuba za mazanje (ET št. 1 615 430 010)

Ustreznih izdelkov