Udarno kladivo s SDS max GSH 5, dodatni ročaj, 1 x koničasto dleto 280 mm

Št. art.: 0611338700
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
Napajanje Omrežno napajanje
Držalo Maks. SDS
Vrsta izdelka Pnevmatski sekač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 0611338700
EAN/GTIN 4059952505343
Številka proizvajalca 0611338700
L-število L00590 1399
Proizvajalec/odgovorna oseba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Udarno kladivo s SDS max GSH 5, Udarno kladivo GSH 5 SDS max z optimalnim razmerjem med zmogljivostjo in vzdržljivostjo brez težav opravlja lahka rušitvena dela
  • Visoka učinkovitost - Optimizirana lahka zasnova v kombinaciji z zmogljivim motorjem zagotavlja odlično razmerje med močjo in težo
  • Dvanajst položajev dleta, enoročni sistem Vario Lock ter lahka in kompaktna zasnova zagotavljajo udobno in ergonomsko rokovanje s kladivom - tudi pri delu nad glavo
  • Izboljšano mazanje in optimizirana zaščita pred prahom zagotavljata daljšo vzdržljivost in življenjsko dobo orodja
  • Orodje je primerno za lahkotno klesanje betona, zidovja in ometa
  • To orodje uporabljajte z napravo GDE max
  • Kladivo GSH 5 SDS max ima tudi zaklep Vario Lock in zaklep stikala

Lastnosti:

  • Teža: 5,8 kg
  • Nominalna vhodna moč: 1100 W
  • Energija udarca (po EPTA 05/2016): 7,5 J
  • Pretisk pri nazivni hitrosti: 2900 - 2900 udarcev/min
  • Meritve orodja (širina): 103 mm
  • Mere orodja (višina): 235 mm
  • Mere orodja (dolžina): 460 mm
  • Obstojnik orodja: SDS max

Obseg dobave:

  • Paket z orodjem
  • 1 x koničasto dletom, SDS max, 280 mm
  • Dodatni ročaj