Vrtalno kladivo s SDS plus GBH 3-28 DFR, L-BOXX

Št. art.: 061124A004
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
  • Držalo: SDS Plus
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
Držalo SDS Plus
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Vrtalno kladivo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 061124A004
EAN/GTIN 3165140600675
Številka proizvajalca 061124A004
L-število L00590 118
Proizvajalec/odgovorna oseba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • SDS plus vrtalni kladivo GBH 3-28 DFR, GBH 3-28 DFR Professional ima najbolj vsestransko zmogljivost v segmentu SDS plus vrtalnih kladiv
  • Kompaktno ohišje omogoča široko paleto aplikacij na omejenem prostoru
  • Zasnova v obliki črke L zagotavlja uravnoteženo porazdelitev teže in nadzor vibracij za neprekinjeno delo brez napora
  • Zahvaljujoč 800-vatnemu motorju in teži orodja le 3,6 kg ima visoko razmerje med močjo in težo
  • To električno orodje je primerno za vrtanje in klesanje v beton, zid, les in kovino
  • Združljiv je z različnimi sistemskimi dodatki za odsesavanje prahu
  • Poleg tega ima GBH 3-28 DFR Professional hitro vpenjalno držalo za vrtalnike z okroglim pecljem, zamenljivo vpenjalno držalo , desno-/levoročno upravljanje, preobremenitveno sklopko, spremenljivo hitrost in sistem Vario-Lock
  • Globinski omejevalnik 210 mm; krpa za stroj; L-BOXX 136; hitrovpenjalno vpenjalno držalo vrtalnika 13 mm; izmenljivo vpenjalno držalo SDS plus; dodatni ročaj; cev za mazivo; 1/2 L-BOXX vložka za orodje

Lastnosti:

  • Vrtalnik Ø za beton, vrtalno kladivo: 4 - 28 mm
  • Teža: 3,6 kg
  • Max. Premer vrtanja v kovino: 13 mm
  • Max. Ø vrtanja v les: 30 mm
  • Max. Ø vrtanja v zid, svedri: 82 mm
  • Nominalna hitrost: 0 - 900 min-1
  • Nominalna vhodna moč: 800 W
  • Opt. območje uporabe beton, vrtalno kladivo: 12 - 18 mm
  • Energija udarca (po EPTA 05/2016): 3,1 J
  • Frekvenca gibanja pri nazivni hitrosti: 0 - 4000 udarcev/min
  • Napetost, električna: 230 V
  • Meritve orodja (širina): 354 mm
  • Meritve orodja (višina): 233 mm
  • Meritve orodja (dolžina): 233 mm
  • Odstavek za orodje: SDS plus

Obseg dobave:

  • Poglobitveni omejevalnik 210 mm
  • Skrinka za stroj
  • L-BOXX 136
  • Priključek za vrtanje s hitro menjavo 13 mm
  • Snemljivo držalo SDS plus
  • Pomočni ročaj
  • Toba za mazanje
  • Polnilec za orodje
1/2 L-BOXX

Ustreznih izdelkov