Opis:
Akumulatorski vijačnik z udarnim vijačenjem GDS 18V-780, GDS 18V-780 Professional je vijačnik z udarnim vijačenjem, ki je prava izbira za zahtevna dela. Z zmogljivim motorjem, visokim navorom 780 Nm in sprostitvenim navorom 1000 Nm brez težav obvladuje celo vijake velikosti do M24. S težo le 2,1 kg je tudi udoben in enostaven za uporabo. Že med razvojem je bil v središču pozornosti udobje za uporabnika.: Softgrip površine ležijo prijetno v roki, zaradi kompaktne velikosti in kratke dolžine glave 170 mm pa je idealen za delo na ozkih mestih. Dodatna prednost: GDS 18V-780 Professional ima vzdržljiv in robusten 1/2-palčni držalo orodja z dodatnim zaščitnim obročem, ki ščiti sklopko in zmanjša obremenitev za 20 %. In to še ni vse: Zaradi različnih možnosti delovnega načina je primeren za številne uporabe. Turbo način deluje pri polni hitrosti za privijanje velikih vijakov, s funkcijo ABR (Auto Bolt Release) je mogoče vijake odviti, pri čemer avtomatska funkcija zaustavitve preprečuje, da bi vijaki padli na tla. GDS 18V-780 Professional je idealni vijačnik za inštalaterje, delavce na področju obdelave kovin, železnice/podzemne železnice, gradbeništva in avtomobilskih delavnic. Primeren je za privijanje cevi s prirobnicami, vzdrževalna dela na železnicah/mestnih in podzemnih železnicah, privijanje nosilcev in betonskih delov pri gradnji mostov ter privijanje koles, šasije, menjalnika in motorja pri popravilih tovornjakov, avtobusov in osebnih avtomobilov. GDS 18V-780 Professional ima robusten 1/2-palčni držalo orodja z dodatnim zaščitnim obročem, visok navor, več načinov delovanja za različne uporabe, zmogljiv brezkrtačni motor, kratko glavo in kompaktno, lahko zasnovo. Akumulatorski vijačnik z udarnim vijačenjem GDS 18V-780 Professional (0 601 9P4 003). L-BOXX 136 (1 605 438 1EM). Vložek L-BOXX (6 082 850 7PA)
Lastnosti:
- Napetost baterije: 18,0 V
- Delovne svetilke: Da
- BITURBO: ne
- navor, največ: 780 Nm
- teža brez baterijski paket: 2,1 kg
- Ločilni navor, max: 1000 Nm
- Število udarcev: 1.900–2,400 utr./min
- število udarcev (2. Nivo): 2.100 utripov na minuto
- število udarcev (3. Nivo): 2.400 utripov na minuto
- število udarcev, do konca: 2.400 utripov na minuto
- število udarcev, od: 1.900 utripov na minuto
- Velikost vijaka: M 12 – M 24
- Vrednost emisije vibracij ah [zategovanje vijakov in matic največje dovoljene velikosti]: 14,9 m/s²
- Negotovost k [zategovanje vijakov in matic največje dovoljene velikosti]: 1,5 m/s²