Hidravlično orodje za prebijanje (brezžično) GLH 18 v-60

Št. art.: 06019P0200
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
Številka izdelka 06019P0200
EAN/GTIN 4053423302486
Številka proizvajalca 06019P0200
L-število L00620 107484
Proizvajalec/odgovorna oseba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

Hidravlično orodje za prebijanje (brezžično) GLH 18 v-60, GLH 18 v-60 je zasnovano za učinkovito luknjanje lukenj v pločevinah jeklo in iz nerjavečega jekla ter zagotavlja kakovostne reze brez vdolbin. Z zanesljivo začetno silo 60 kN in obsežnimi funkcijami spremljanja je naporno vrtanje lukenj stvar preteklosti. Indikator LED stanja prikazuje stanje orodja in intervale vzdrževanja. S funkcijo ročnega sproščanja tlaka lahko orodje kadar koli uvlečete. GLH 18 v-60 luknja v jeklenih ploščah do 3 mm debelina in v pločevinah iz nerjavečega jekla do 2,5 mm. Bosch ponuja dodatke od M16 do M40 in PG9 do PG36, ki so primerni tako za jeklo kot za nerjavno jeklo. S povezavo USB in programsko opremo za odčitavanje (brezplačno in na voljo za prenos spodaj) lahko enostavno spremljate zgodovino punch, sporočila o napakah in zahteve za vzdrževanje orodja. Orodje je opremljeno s 100-odstotnim certifikatom za nadzor kakovosti. Prav tako je združljiv s komercialno dostopnimi dodatki. 1 x vlečni vijak 11,1 x 19 mm (1 607 000 FL9). 1 x napenjalni vijaki 19 x 125 mm (1 607 000 FM0). Podložka 1 x 11,1 mm (1 607 000 FV9). Podložka 1 x 19 mm (1 607 000 FM1). XL-BOXX (1 605 438 1 JG)

Lastnosti:

  • Delovne svetilke: Da
  • Funkcija odčitavanja: Da
  • Samodejno podajanje: Da
  • Inteligentno zaznavanje udarcev: Da
  • kapaciteta nerjaveče jeklo max.: 2,5 mm
  • največ kapaciteta jeklo: 3 mm
  • Vrtenje glave: 360°
  • Ročno sproščanje tlaka: Da
  • Zaustavitev dovajanja Maunueller: Da
  • Raven zvočnega tlaka: 65 dB(A)
  • Raven zvočne moči: 73 dB(A)
  • Udarna sila maks: 60kN
  • Negotovost k: 3 dB
  • Razdelite kategorije izdelkov: Hidravlično orodje za prebijanje (brezžično)
  • USB_priklop: Da
  • Interval vzdrževanja: 20.000 ciklov