Opis:
″Akumulatorski ključ z ročnim vzvodom GRC 12V-60 SN, Ključ z ročnim vzvodom GRC 12V-60 3/8 SN podjetja Bosch ponuja odličen nadzor in je zaradi ergonomske oblike in vitkejšega obsega prijeten za držanje. S svojim kompaktnim 12-voltnim sistemom je idealen za delo v ozkih prostorih. Ta ključ z ročnim mehanizmom je udoben in intuitiven za uporabo ter ima sprožilni stikalo z enostavno nastavljivo spremenljivo hitrostjo in LED-lučko, ki tudi v temnih kotih zagotavlja dober pregled nad delovnim območjem. Zahvaljujoč visokemu navoru je GRC 12V-60 3/8 tudi zmogljiv in učinkovit. Ključ z ročnim mehanizmom GRC 12V-60 3/8 SN je primeren za odvijanje in zategovanje pritrdilnih elementov v najtesnejših prostorih. Je združljiv z vsemi akumulatorji Bosch Professional 12V. GRC 12V-60 3/8 SN ima 3/8″″-vpetje za orodje, dolžino glave 79 mm, posebne rebra za stabilno odlaganje in blokirni stikalo. Karton″
Lastnosti:
- Napetost baterije: 12,0 V
- Delovne svetilke: Da
- BITURBO: Ne
- Premer glave: 32 mm
- Višina glave: 34 mm
- Dolžina glave: 79 mm
- Oznaka: 71
- Dimenzije orodja (širina): 32 mm
- Dimenzije orodja (višina): 34 mm
- Dimenzije orodja (dolžina): 79 mm