Akumulatorski vijačnik GSR 12V-32, 2 x GBA 12V 2,0 Ah, torba za orodje

Št. art.: 06019N7003
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
Številka izdelka 06019N7003
EAN/GTIN 4053423342871
Številka proizvajalca 06019N7003
L-število L00620 107641
Proizvajalec/odgovorna oseba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

Akumulatorski vijačnik GSR 12V-32, brezžični GSR 12V-32 Professional z naprednim sistemom KickBack Control zagotavlja najboljši nadzor nad orodjem. Ta tehnologija zmanjšuje nevarnost poškodb, če se sveder nenadoma zatakne ali če se orodje počasi vrti okoli svoje osi in se oprijemna sila počasi povečuje. Z dolžino glave 142 mm in višino 160 mm je orodje izjemno kompaktno in omogoča enostavno vrtanje ali vijačenje tudi na ozkih ali težko dostopnih mestih. Poleg tega je ponavljajoče delo s tem lahkim vijačnikom, ki tehta le 0,7 kg, manj naporno. GSR 12V-32 Professional je primeren za vse vrste vijačenja in vrtanja v les in kovino. Dodatne informacije: GSR 12V-32 Professional je opremljen z naprednim sistemom KickBack Control, brezkrtačnim motorjem, robustnim kovinskim ohišjem, svetlo delovno lučjo in pasnim klipom. X baterijski paket GBA 12 v 2 Ah (1 600 Z00 02 X). polnilec GAL 12 v-20 Professional. Werkzeugtasche mit Inhalt

Lastnosti:

  • Napetost baterije: 12,0 V
  • Tip akumulatorja: Li-ionski
  • BITURBO: ne
  • Razpon vpenjanja vpenjalne glave vrtalne glave, najm./najv: 0,8 / 10 mm
  • Tip vpenjala: brez ključa
  • Ø vrtalnika za les, max.: 35 mm
  • Vrtanje Ø jeklo, maks: 10 mm
  • navor (trda): 32 Nm
  • navor (mehko): 21 Nm
  • navor (mehka/trda/najv.): 21/32/- Nm
  • Stopnje navora: 21
  • Stopnje navora (standardne): 21
  • teža brez baterijski paket: 0,7 kg
  • Hitrost v prostem teku (1. prestava / 2. prestava): 0 - 475 / 0 - 1.800 min-1
  • št . vrtljajev brez obremenitve, 1. Prestavi, na: 475 min-1
  • št . vrtljajev brez obremenitve, 2. Prestavi, na: 1.800 min-1
  • Ø vijaka, max.: 8 mm
  • Vrednost emisije vibracij ah [vrtanje v kovina]: 1,5 m/s²
  • Premer napenjanja vpenjala, maks.: 10 mm
  • Premer napenjanja vpenjala, min.: 0,8 mm
  • Negotovost k [vrtanje v kovina]: 1,5 m/s²