Akumulatorska kartušna stiskalnica GFP 18V-10 v XL-BOXX

Št. art.: 06019N6001
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Številka izdelka 06019N6001
EAN/GTIN 4053423352252
Številka proizvajalca 06019N6001
L-število L00620 107622
Proizvajalec/odgovorna oseba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

Akumulatorska kartuša, Boschova kartuša GFP 18V-10 olajša mazanje. S praktičnim načinom črpanja lahko določite natančno število črpanj in specifično odmerjanje, ki ga potrebujete. Mazanje je hitro, učinkovito in enostavno zahvaljujoč 2 hitrostnim načinom, ki zagotavljata optimalni tlak in pretok. Z dolgim cevjo in kotnim priključkom lahko udobno mazate tudi težko dostopne armature. Poleg tega lahko uporabiš katero koli kartušo – GFP 18V-10 je združljiv z vsemi običajnimi kartušnimi sistemi. Mazalna pištola GFP 18V-10 je primerna za mazanje vseh vrst gibljivih delov. To orodje ima največji delovni tlak 10.000 psi in največji pretok do 320 g/min. Opremljen je s 1200 mm dolgo cevjo, ravnim in 90° spojem ter LED lučjo in ima način črpanja za natančno doziranje. 1 x XL-BOXX (1 600 A02 59V)

Lastnosti:

  • Raven zvočnega tlaka: 85 dB(A)
  • Raven zvočne moči: 77 dB(A)
  • Razdelite kategorije izdelkov: Akumulatorska stiskalnica za kartuše