Akumulatorska kotna vrtalna GRD 18V-127

Št. art.: 06019N5000
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
Številka izdelka 06019N5000
EAN/GTIN 4053423301236
Številka proizvajalca 06019N5000
L-število L00620 107618
Proizvajalec/odgovorna oseba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

Akumulatorska kotna vrtalna GRD 18V-127, Brezžična GRD 18V-127 Professional ponuja najboljši nadzor zahvaljujoč napredni tehnologiji Advanced KickBack Control. Ta tehnologija zmanjšuje nevarnost poškodb, če se sveder zatakne ali če se orodje počasi vrti okoli svoje osi in se oprijemna sila počasi povečuje. Ta kotna vrtalna naprava ima 2 stopnji hitrosti.: ena za hitro grobo obdelavo s 1.800 min⁻¹ in ena za počasno obdelavo z 550 min⁻¹ za velike premere, da ti ponudi popolno fleksibilnost. Heavy Duty GRD 18V-127 Professional obvladuje težka bremena in omogoča vrtanje z mehkim navorom 65 Nm zahvaljujoč zmogljivi brezkrtačni motorni tehnologiji. Poleg tega je zaradi ergonomskega oblikovanja ročaja udoben za uporabo. GRD 18V-127 Professional se uporablja s 38-mm svedrom, 65-mm svedrom z avtomatskim podajanjem in 127-mm luknjalnikom. Primerna je za uporabo na lesu in jeklu. Združljiv s sistemom Bosch Professional 18V in medblagovno zvezo AMPShare za akumulatorje. karton

Lastnosti:

  • Napetost baterije: 18,0 V
  • Tip akumulatorja: Li-ionski
  • Tip vpenjala: Vrtalne glave z zobatim vencem
  • Ø vrtalnika za les, max.: 127 mm
  • Vrtanje Ø jeklo, maks: 13 mm
  • navor (trda): 100 Nm
  • navor (mehko): 70 Nm
  • navor (mehka/trda/najv.): 70/100/- Nm
  • teža brez baterijski paket: 3,1 kg
  • Hitrost v prostem teku (1. prestava / 2. prestava): 0 - 550 / 0 - 1.800 min-1
  • št . vrtljajev brez obremenitve, 1. Prestavi, na: 550 min-1
  • št . vrtljajev brez obremenitve, 2. Prestavi, na: 1.800 min-1
  • Vrednost emisije vibracij ah [vrtanje v kovina]: 2,5 m/s²
  • Negotovost k [vrtanje v kovina]: 1,5 m/s²