baterijski kotni brusilniki GWS 18 v-11

Št. art.: 06019N4102
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
Številka izdelka 06019N4102
EAN/GTIN 4053423323498
Številka proizvajalca 06019N4102
L-število L00620 107493
Proizvajalec/odgovorna oseba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

baterijski kotni brusilniki GWS 18 v-11, Ta kotni brusilniki je zasnovan za različne lahke do srednje zahtevne naloge rezanja in brušenja in je vsestranski vsestranski vsestranski vsestranski, primeren za vzdrževanje, popravila in montažo na gradbišču. Z zmogljivostjo 1100-vatne kabelske naprave in optimizirano zmogljivostjo preobremenitve je izjemno trpežna pri industrijskih opravilih, kot je posnemanje robov, odstranjevanje rje ali vzdrževanje in popravilo linij. Z drsnim kolescem enostavno izberite 6 nastavitev hitrosti za strojno obdelavo različnih materialov z optimalnim nadzorom. Med delom, anti-vibracijski ročaj in tanjši, daljši ročaj zagotavljajo večje udobje in zmanjšano utrujenost, medtem ko številne varnostne funkcije zmanjšujejo tveganje poškodb Ta kotni brusilniki je odlična izbira za vzdrževanje in popravila, kot tudi za namestitev na mestu, ki omogoča različne aplikacije, kot so lahki do srednje rezalni in brusilni postopki, kot je posnemanje robov ali linija vzdrževanje in popravilo zaščitni pokrov (1 605 510 365). Matica za hitro sprostitev (2 608 000 684). Pritrdilna prirobnica (1 605 703 099). upravljanje vibracij stranski ročaj (2 608 900 000). L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)

Lastnosti:

  • Plošča Ø: 125 mm