Opis:
baterijski vrtalniki / vijačniki GSR 18 v-65, Če iščete baterijski vrtalniki / vijačniki, ki bo zagotovil Power, ki ga potrebujete za zahtevne aplikacije vijačenja, ne boste našli nič boljšega od Boschevega baterijski vrtalnik / vijačnik GSR 18 v-65 Professional. Zahvaljujoč izboljšanemu navoru 31/63 Nm in število vrtljajev 0-550/0-2100 min⁻¹ se enostavno vrti skozi kovina, les ali plastiko. To kompaktno orodje s priročno dolžino glave samo 166 mm je enostavno za uporabo na tesnih in zahtevnih območjih. Preklopni povratni udar nadzor preprečuje nenamerno udarjanje orodja in tako zagotavlja vašo varnost. Poleg tega dvojna delovna luč zagotavlja še večjo svetilnost za osvetlitev delovnega mesta. Ne glede na to, ali gre za opremljevalca pohištva, tesarja, električarja ali kovinarja, je Bosch baterijski vrtalnik / vijačnik GSR 18 v-65 Professional orodje za zahtevno vijačenje. Primeren je za vrtanje v les do 35 mm, vijake v les do 10 mm in vrtanje v kovina do 13 mm. 3 x baterijski paket ProCORE18V 4.0Ah (1 600 A01 6 GB). hitri polnilec GAL 18 v-40 Professional (2 607 226 251). 1-litrski kovček BOXX