Udarni ključ baterijski paket GDX v-285, 2 x baterijski paket GBA 18 v 18 Ah

Št. art.: 06019N2102
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
Številka izdelka 06019N2102
EAN/GTIN 4053423324822
Številka proizvajalca 06019N2102
L-število L00620 107497
Proizvajalec/odgovorna oseba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

baterijski paket udarni ključ GDX 18 v-285, na prostem ali v zaprtih prostorih: Prevažanje in prevažanje več orodij je dolgočasno. 2-v-1 GDX 18 v-285 to poenostavi, saj za obračanje vijakov in vijakov potrebujete samo eno orodje. To zmogljivo orodje proizvaja navor 285 Nm in lahko privije vijake do M18. 2 hitrostnih stopenj omogoča optimalno prilagoditev število vrtljajev in navor aplikaciji. udarni vijačnik 2-v-1 GDX 18 v-285 optimizira vijačno moč M8, M10 in M12 vijakov z visokim navor in izbira hitrosti. To orodje se lahko uporablja tudi za struženje vijakov, s samoreznimi vijaki velikosti 4,2 in 4,8 mm premer v pločevini, z lesenimi vijaki 4 mm, 5 mm in 8 mm ter z vijaki za stegnenico M6, M8 in M10. 2 x baterijski paket GBA 18 v 4.0 Ah (1 607 A35 0 PP). hitri polnilec GAL 18 v-40 Professional (2 607 226 251). 1 x sponka za pas (1 619 PS0 752). 1-litrski kovček BOXX

Lastnosti:

  • Masa vklj. z akumulatorjem: 1,7 kg

Ustreznih izdelkov