Akumulatorski rezalnik za navojne palice GGC 18V-12 v L-BOXX

Št. art.: 06019M8001
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
Številka izdelka 06019M8001
EAN/GTIN 4053423338119
Številka proizvajalca 06019M8001
Proizvajalec/odgovorna oseba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

Akumulatorski rezalnik za navoje, Visokozmogljivi rezalnik za navoje GGC 18V-12 Professional podjetja Bosch zagotavlja rezanje brez ostrih robov, brez potrebe po dodatni obdelavi za privijanje matic. Orodje udobno reže navojne palice do M12 v jeklu in M10 v nerjavečem jeklu, zaradi svoje optimalno uravnotežene konstrukcije pa je idealno za delo nad glavo in stacionarno delo. Poleg tega zagotavlja visoko varnost uporabnika s posebnim mehanizmom škarij, ki omogoča rezanje brez isker. Opremljen je z delovno lučjo, ki izboljša vidljivost na rezalni liniji. Bosch GGC 18V-12 Professional je primeren za rezanje navojnih palic iz jekla in nerjavečega jekla. Večkratna orodja za izrezovanje M6-M12 (2 608 001 200). L-BOXX 162 (1 600 A03 8 TU). Vložek L-BOXX

Lastnosti:

  • Raven zvočnega tlaka: 83 dB(A)
  • Raven zvočne moči: 91 dB(A)
  • Razdelite kategorije izdelkov: Akumulatorski rezalnik za navojne palice