Baterijski paket krožna žaga GKS 18 v-51

Št. art.: 06019M3120
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
Številka izdelka 06019M3120
EAN/GTIN 4053423250480
Številka proizvajalca 06019M3120
L-število L00620 107524
Proizvajalec/odgovorna oseba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

Akumulatorska krožna žaga GKS 18V-51, Če vsak dan režeš lepljeno leseno, potrebuješ krožno žago, ki ima dovolj moči za obdelavo velikih količin, hkrati pa je dovolj majhna in lahka, da ti olajša delo. Naša akumulatorska krožna žaga GKS 18V-51 Professional omogoča neomejeno svobodo gibanja in enostavno rezanje zahvaljujoč močnemu brezkrtačnemu 18-V motorju. Zaradi kompaktne zasnove je lahka za prenašanje in idealna za vertikalne in horizontalne reze. Visoka ergonomija ročaja zagotavlja udoben oprijem. Z našo GKS 18V-51 Professional lahko zahvaljujoč izboljšani sesalni nastavku vaše delovno mesto vedno ohranite brez prahu. Krožna žaga Bosch GKS 18V-51 Professional je bila razvita za pokosne reze v gradbenem lesu, vzdolžne reze v lepljenem lesu in OSB ploščah ter za pokosne reze v gradbenem lesu. Ima maksimalno zmogljivost reza 51 mm pri 0° in 35 mm pri 45°. 1 x krožni žagin list, Eco for Wood, 140 mm x 1,8/1,1 x 20 mm, 30 (2 608 844 565)

Lastnosti:

  • Napetost baterije: 18,0 V
  • BITURBO: Ne
  • Število vrtljajev v prostem teku: 5.800 – 6.300 min-1
  • št . vrtljajev brez obremenitve, do konca: 6.300 min-1
  • št . vrtljajev brez obremenitve, od: 5.800 min-1
  • Max. Zmogljivost reza v lesu (45°): 35 mm
  • Max. Zmogljivost reza v lesu (90°): 51 mm
  • Premer izvrtine žaginega lista: 20 mm
  • Premer žaginega lista: 140 mm
  • Vrednost vibracij ah [žaganje lesa]: 2,0 m/s²
  • Oznaka: 71
  • Negotovost K [žaganje lesa]: 1,5 m/s²