baterijski žebljičar GNB 18 v-40

Št. art.: 06019L7004
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
Številka izdelka 06019L7004
EAN/GTIN 4059952660073
Številka proizvajalca 06019L7004
L-število L00620 107501
Proizvajalec/odgovorna oseba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

baterijski žebljičar GNB 18 v-40, 1 x XL-BOXX (1 600 A02 59 v). 1 x vložek XL-BOXX za GNB 18 v-38/40 (1 600 A02 R2X). 1 x E-ustnik za GNB 18 v-38/40 (1 600 A03 42 E). 1 x magnet za standardni ustnik GNB 18 v (1600290074). 1 x standardni ustnik za GNB 2V (18 A02HL3). 1 x izmetni zatič (1 600 A03 42 F). 1 x pritrdilna kavlja (1 600 A02 K07)

Lastnosti:

  • Napetost akumulatorja: 18,0 V
  • BITURBO: Ne
  • teža brez baterijski paket: 4,1 kg
  • Kapaciteta magazina: 22 kosov
  • tip iglica/nosilca: Zatič
  • Dolžina nohta: 13 – 40 mm
  • Dolžina nohta, do: 40 mm
  • Dolžina nohta, od: 13 mm
  • iglica-Ø: 2,7 – 3 mm
  • iglica-Ø, do konca: 3 mm
  • iglica-Ø, von: 2,7 mm
  • Vrednost emisije vibracij ah []: 5,7 m/s²
  • Negotovost k []: 1,5 m/s²