Akumulatorski udarni ključ GDS 18V-330 HC, L-BOXX 136, 1 x Bluetooth GCY 42, solo

Št. art.: 06019L5001
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
Napajanje Omrežno napajanje
Napetost akumulatorja 18 V
Vrsta izdelka Udarni vijačnik

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 06019L5001
EAN/GTIN 4059952610535
Številka proizvajalca 06019L5001
L-število L00590 1819
Proizvajalec/odgovorna oseba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Kompakten in lahek akumulatorski udarni ključ GDS 18V-330 HC Professional olajša delo.
  • Dva standardna načina delovanja na uporabniškem vmesniku (kovinski vijaki/ matice (A) in lesni vijaki (B)) zagotavljata nadzorovano uporabo in preprečujeta zlomljene glave vijakov ter izgubo kovinskih vijakov ali matic z upočasnitvijo ali izklopom udarnega ključa.
  • Vsak način delovanja je mogoče priročno nastaviti za ustrezno uporabo prek aplikacije Bosch Toolbox.
  • Močni navor za zategovanje 330 Nm in moment za odpenjanje 560 Nm zagotavljata vrhunsko zmogljivost.
  • Večja prilagodljivost in nadzor zaradi treh stopenj hitrosti/navora.
  • Rotirni udarni ključ je idealen za kovinske delavnice/ključavničarje, industrijsko montažo, izdelavo okvirjev in vzdrževanje vozil pri uporabi kovinskih vijakov/matic od M8 do M18.
  • Skladen je z vsemi Boschevimi profesionalnimi 18V baterijami in polnilniki (sistem Professional 18V).
  • GDS 18V-330 HC Professional ima indikator stanja orodja, LED-lučko in sponko za pas za dodatno udobje.

Lastnosti:

  • Hitrost udarca (3. stopnja): 3800 bpm
  • Vrednost emisije vibracij ah [zategovanje matic in vijakov največje dovoljene velikosti]: 13.0 m/s²
  • Negotovost K [zategovanje vijakov in matic največje dovoljene velikosti]: 1.5 m/s²

Obseg dobave:

  • L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)
  • 1 x modul Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional (1 600 A01 3WF)
  • Brez akumulatorja(-ev) in polnilnika

Ustreznih izdelkov