orbitalni brusilnik GEX 12 v-77

Št. art.: 06019L2100
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
Številka izdelka 06019L2100
EAN/GTIN 4053423320251
Številka proizvajalca 06019L2100
L-število L00620 107555
Proizvajalec/odgovorna oseba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

Ekscentrični brusilnik GEX 12V-77, Akumulatorski brusilnik GEX 12V-77 je zmogljiv točkovni brusilnik, na katerega se lahko zanesete – zahvaljujoč močnemu sistemu Bosch Professional 12V in brezkrtačnemu motorju. Odlična ergonomija tega kompaktnega in udobnega orodja omogoča učinkovito fin brušenje brez utrujenosti in enostavno delo. Prek udobnih funkcij HMI lahko s sprožilnim stikalom za spreminjanje hitrosti predizberete in natančno nastavite stopnjo hitrosti ter preverite stanje akumulatorja. GEX 12V-77 je primeren za točkovno brušenje, popravljanje lakiranih površin, končno obdelavo v avtomobilski industriji in brušenje lesa. Lahko se uporablja za suho in mokro brušenje. Sistem Professional 12V je združljiv z vsemi akumulatorji GBA 12V. GEX 12V-77 ima nihajni krog 2,5 mm za ekscentrično gibanje in brusno ploščo 77 mm. karton

Lastnosti:

  • Napetost baterije: 12,0 V
  • BITURBO: Ne
  • Ekscentričnost: 1,25 mm
  • Število vrtljajev v prostem teku: 3.000 – 8.000 vrt/min
  • št . vrtljajev brez obremenitve, do konca: 8.000 vrtljajev na minuto
  • št . vrtljajev brez obremenitve, od: 3.000 vrtljajev na minuto
  • podložna brusna plošča-Ø: 77 mm
  • Premer nihajnega tokokroga: 2,5 mm
  • Vrednost emisije vibracij ah [brušenje masivnega lesa]: 1,6 m/s²
  • Število vibracij: 6.000 – 16.000 min-1
  • osciliranje, do konca: 16.000 min-1
  • osciliranje, od: 6.000 min-1
  • Oznaka: 71
  • Negotovost k [mletje masivnega lesa]: 1,5 m/s²
  • Dimenzije orodja (širina): 123 mm
  • Dimenzije orodja (višina): 72 mm
  • Dimenzije orodja (dolžina): 197 mm

Ustreznih izdelkov