Akumulatorski udarni vijačnik GSB 18V-25, 2 x akumulator GBA 18V 2,0 Ah

Št. art.: 06019K9304
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
Številka izdelka 06019K9304
EAN/GTIN 4053423341218
Številka proizvajalca 06019K9304
Proizvajalec/odgovorna oseba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

Akumulatorski udarni vijačnik GSB 18V-25, S svojim 18-voltnim motorjem vam Bosch GSB 18V-25 Professional ponuja potrebno moč, kadarkoli in kjerkoli jo potrebujete. To vsestransko akumulatorsko orodje ni primerno samo za vijačenje v les, ampak tudi za vrtanje v zidovje in kovino. S svojimi različnimi funkcijami prepriča z odličnostjo.: Preprečujejo pregrevanje ali prekomerno polnjenje, zagotavljajo daljšo življenjsko dobo akumulatorja in manj izgube časa zaradi popravil. GSB 18V-25 Professional je združljiv z vsemi akumulatorji in polnilniki Bosch Professional 18V, kar zagotavlja še večjo učinkovitost in ekonomičnost. Zmogljiv in vsestranski Bosch GSB 18V-25 Professional je primeren za vijačenje vijakov s premerom do 10 mm v les in za vrtanje s premerom do 35 mm v les ter do 10 mm v zid in kovino. Zaradi enostavne uporabe je idealen za profesionalne obrtnike. 2 x akumulator GBA 18V 2,0Ah (1 607 A35 0MA). Polnilnik GAL 18V-20 Professional (2 607 226 289)

Lastnosti:

  • Napetost baterije: 18,0 V
  • BITURBO: ne
  • Ø vrtalnika za les, max.: 35 mm
  • Vrtanje Ø jeklo, maks: 10 mm
  • navor (trda): 56 Nm
  • navor (mehko): 21 Nm
  • navor (mehka/trda/najv.): 21/56/- Nm
  • teža brez baterijski paket: 1,2 kg
  • Hitrost v prostem teku (1. prestava / 2. prestava): 0 - 440 / 0 - 1.650 min-1
  • št . vrtljajev brez obremenitve, 1. Prestavi, na: 440 min-1
  • št . vrtljajev brez obremenitve, 2. Prestavi, na: 1.650 min-1
  • Ø vijaka, max.: 10 mm
  • Vrednost emisije vibracij ah [vrtanje v kovina]: 1,0 m/s²
  • Vrednost emisije vibracij ah [udarno vrtanje v opeka]: 12,8 m/s²
  • Negotovost k [vrtanje v kovina]: 1,5 m/s²
  • Negotovost k [udarno vrtanje v opeka]: 1,5 m/s²