Akumulatorski vrtalnik in vijačnik GSR 18V-90 FC, (GFA 18-M,H, solo, L)

Št. art.: 06019K6204
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
Napajanje Omrežno napajanje
Napetost akumulatorja 18 V
Vrsta izdelka Vrtalni stroj

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 06019K6204
EAN/GTIN 4059952617435
Številka proizvajalca 06019K6204
L-število L00590 1777
Proizvajalec/odgovorna oseba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Močni vrtalnik GSR 18V-90 FC Professional je del sistema Bosch Professional FlexiClick, s katerim ste pripravljeni na vse izzive na delovnem mestu: ekscentrični nastavek omogoča delo v bližini robov in sten, medtem ko nasprotni kotni nastavek vrtalnik spremeni v kotni vrtalnik.
  • Ta nastavka lahko zaklenete pod kotom 360° v 16 različnih položajih, ne da bi ju bilo treba sneti z orodja.
  • S pritrditvijo edinstvenega udarnega nastavka GFA 18-H orodje postane polnopravno vrtalno kladivo SDS plus za lahkotno vrtanje s kladivom v beton do Ø 10 mm.
  • Z dolžino glave le 136 mm in največjim
  • trdim navorom 64 Nm imate pri roki izjemno kompaktno in zmogljivo orodje.
  • Boschev profesionalni sistem FlexiClick - odlično opremljen za profesionalno delo.
  • Najboljše je za vsa vijačenja in vrtanja v les, kovino ter (v kombinaciji z GFA 18-H) v beton, zid in kamen.
  • Odličen je z brezkrtačnim motorjem, dvostopenjskim menjalnikom, izklopljivim sistemom KickBack Control, izklopljivo precizno sklopko ter elektronsko zaščito motorja in je pripravljen na povezavo Bluetooth®.

Lastnosti:

  • Ø vijaka, max.: 12 mm
  • Vrednost emisij vibracij ah [vrtanje v kovino] Negotovost K [vijaki: 1.4 m/s²
  • Negotovost K [vrtanje v kovino]: 1.5 m/s²

Obseg dobave:

  • Kovinski nastavek za vpenjalnik vrtalnika GFA 18-M Professional (1 600 A01 3P6)
  • Nastavek za kladivo z dodatnim ročajem GFA 18-H Professional (1 600 A00 3NF)
  • Merilo globine
  • L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)
  • Vložek za L-BOXX 136
  • Brez akumulatorja(-ev) in polnilnika

Ustreznih izdelkov