Akumulatorski kotni brusilnik BITURBO z X-LOCK GWX 18V-15 P, solo, C

Št. art.: 06019H6F00
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
Napetost akumulatorja 18 V
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Kotni brusilniki

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 06019H6F00
EAN/GTIN 4059952610030
Številka proizvajalca 06019H6F00
L-število L00590 1841
Proizvajalec/odgovorna oseba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Akumulatorski kotni brusilnik BITURBO z X-LOCK GWX 18V-15 P
  • GWX 18V-15 P Professional uporablja brezkrtačno tehnologijo BITURBO za hitro rezanje in visoko stopnjo odstranjevanja materiala
  • Zagotavlja visoko raven zaščite uporabnika zaradi stikala PROtection za hitro zaustavitev kolesa ob sprostitvi stikala
  • izjemno hitre zavore X-Brake in sistema KickBack Control za zaščito pred nepričakovanim povratnim udarom orodja
  • Kotni brusilnik uporablja sistem X-LOCK brez ključa za hitro
  • enostavno in priročno menjavo pribora
  • GWX 18V-15 P Professional je idealen za brušenje kovine in zvarov ter rezanje kovine
  • betona
  • opeke in ploščic
  • Združljiv je z vsemi Boschevimi profesionalnimi 18V baterijami in polnilniki - za največjo moč uporabite ProCORE18V ≥ 5,5 Ah
  • Kotni brusilnik je združljiv tudi z Boschevima sistemoma za odsesavanje prahu GDE 125 EA-T Professional in GDE 115/125 FC-T Professional
  • Ostale značilnosti vrtalnega stroja GWX 18V-15 P Professional vključujejo zaščito pred ponovnim zagonom
  • mehki zagon in stranski ročaj z nadzorom vibracij

Lastnosti:

  • Napetost baterije: 18,0 V
  • Izhodna hitrost v prostem teku, največja nazivna vrednost: 11000 vrt/min
  • Teža brez baterije: 2,3 kg
  • Hitrost v prostem teku: 9800 min-1
  • Varnost K [brušenje površine (grobo brušenje)]: 1,5 m/s²
  • Varnost K [brušenje z abrazivno folijo]: 1,5 m/s²

Obseg dobave:

  • Karton
  • Dodatni ročaj za nadzor vibracij
  • Zaščitni pokrov
  • Kovinski odrezni pokrov
  • Brez baterij in polnilnika

Ustreznih izdelkov