Akumulatorski večnamenski rezalnik GOP 18V-34, rezilo za potopno žago StarlockPlus BIM, L-BOXX

Št. art.: 06018G2000
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
Vrsta izdelka Vibracijski brusilniki

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 06018G2000
EAN/GTIN 4059952606835
Številka proizvajalca 06018G2000
L-število L00590 1887
Proizvajalec/odgovorna oseba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Nihajna večfunkcijska orodja so reševalci težav s skoraj 100 dodatki.
  • Različne naloge zahtevajo različne nože.
  • Menjava rezila je lahko dolgotrajna.
  • Razvili smo GOP 18 v-34 Professional z brezkrtačnim motorjem in našim patentiranim sistemom zapiranja snap-in.
  • Nože lahko zamenjate v nekaj sekundah in brez drugih orodij – niste v nevarnosti, da bi izgubili namestitveni zatič.
  • Močne vibracije nihajočih orodij so zelo neprijetne.
  • Naš sistem za nadzor vibracij občutno zmanjša vibracije – 50 % manj kot njegov predhodnik – in zagotavlja, da lahko delate gladko in ste manj utrujeni.
  • Zahvaljujoč ozkemu ročaju s premerom samo 180 mm imate popoln nadzor nad orodjem in največje udobje pri delu.
  • To orodje smo razvili za široko paleto aplikacij.
  • Idealen je za potopno rezanje, rezanje na velikost in brušenje lesa.
  • Uporabite ga lahko tudi za rezanje PVC ali kovine, odstranjevanje malte med ploščicami ali celo strganje ostankov.
  • Združljiv z vsemi dodatki Starlock in Starlock Plus.
  • Združljiv z Boschevim sistemom Professional 18 v in združenjem akumulatorjev AMPShare.
  • Zaščita pred opeklinami prstov: Ohišje menjalnika je dobro izolirano in rezila lahko zamenjate brez dotikanja vroče dodatne opreme.
  • Ročico lahko uporabite za udobno menjavo rezila z rokavicami.
  • V orodje je nameščena LED-luč.

Obseg dobave:

  • Akumulatorski večnamenski rezalnik GOP 18 v-34
  • L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)
  • 1 x StarlockPlus BIM list za potopno žago PAIZ 32 APB, Curved-Tec, les + kovina (2 608 662 558)