baterijski vrtalniki / vijačniki GSR v-15, 2 x baterijski paket GBA 12 v 12 Ah

Št. art.: 060186810G
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
Številka izdelka 060186810G
EAN/GTIN 4059952563862
Številka proizvajalca 060186810G
L-število L00620 107509
Proizvajalec/odgovorna oseba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

baterijski vrtalniki / vijačniki GSR 12 v-15, baterijski vrtalniki / vijačniki GSR 12 v-15 Professional, ponuja ravnovesje med močjo in velikostjo v Boschevem razredu 12 voltov. Trdi navor 30 Nm in 0-1,300 vrt/min zagotavlja najboljše razmerje med velikostjo in zmogljivostjo. Njegova kompaktna zasnova omogoča optimalno rokovanje in je idealna za delo nad glavo in v zaprtih prostorih. Preobremenitev, pregrevanje in globoko praznjenje preprečuje elektronska zaščita celic gonilnika vrtanja. Ta električna ročna orodja je zasnovan za vrtanje v les z največjo premer 19 mm, v jeklo do 10 mm in za premer vijakov do 7 mm. Naprava je združljiva z vsemi 12-voltnimi baterijami in polnilniki Bosch Professional (Professional 12-voltni sistem). GSR 12 v-15 Professional ima tudi 2 prestav, samodejno zaklepanje, indikator napolnjenosti, elektronsko zaščito motorja in litij-ionsko tehnologijo. polnilec GAL 12 v-20 Professional. X baterijski paket GBA 12 v 2 Ah (1 600 Z00 02 X). Rokodelski kovček. 10-delni set

Lastnosti:

  • Kapaciteta akumulatorja: 2,0 Ah
  • Napetost akumulatorja: 12,0 V
  • Tip akumulatorja: Li-ionski
  • Razpon vpenjanja vpenjalne glave vrtalne glave, maks: 10 mm
  • Območje vpenjanja vpenjalne glave vrtalne glave, min.: 1 mm
  • Razpon vpenjanja vpenjalne glave vrtalne glave, najm./najv: 1 / 10 mm
  • Vrtalni Ø, maks: 19 mm
  • Vrtanje Ø jeklo, maks: 10 mm
  • navor (trda): 30 Nm
  • navor (mehko): 15 Nm
  • navor (mehka/trda/najv.): 15/30/- Nm
  • Stopnje vrtilnega momenta: 1
  • Stopnje navora (standardno): 20
  • Stopnje navora (dodatno): 1
  • Razpon vpenjanja, maks: 10,0 mm
  • Razpon vpenjanja, min.: 1,0 mm
  • Masa vklj. z akumulatorjem: 1,0 kg
  • št . vrtljajev brez obremenitve (1. prestava/2. Prestava): 0 – 400 / 0 – 1 300 min-1
  • št . vrtljajev brez obremenitve, 1. Prestavi, na: 400 min-1
  • št . vrtljajev brez obremenitve, 2. Prestavi, na: 1.300 min-1
  • Vijak Ø, največ: 7 mm
  • Vrednost emisije vibracij ah [vrtanje v kovina]: 1,5 m/s²
  • Vrednost emisije vibracij ah [vijaki]: 1,5 m/s²
  • Negotovost k [vrtanje v kovina]: 2,5 m/s²
  • Negotovost k [vijaki]: 2,5 m/s²

Ustreznih izdelkov