Akumulatorski kotni brusilnik GWX 18V-10 PSC, samostojna različica, brez akumulatorja in polnilnika

Št. art.: 06017B0800
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
Serija Sistem X-LOCK
Napetost akumulatorja 18 V
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Kotni brusilniki

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 06017B0800
EAN/GTIN 3165140962483
Številka proizvajalca 06017B0800
L-število L00590 2370
Proizvajalec/odgovorna oseba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Akumulatorski kotni brusilnik z X-LOCK GWX 18V-10 PSC, Mali akumulatorski kotni brusilnik GWX 18V-10 PSC Professional z X-LOCK ponuja izboljšano zmogljivost in vodenje orodja v kategoriji 18 V
  • Zaradi brezkrtačnega motorja in tehnologije akumulatorja ProCORE18V ima enako moč kot 1.000-vatni akumulatorski brusilnik
  • Ta mali kotni brusilnik je opremljen s sistemom X-LOCK click brez ključa za hitro in priročno menjavo pribora
  • Njegov povezovalni modul Bluetooth omogoča nastavitve neposredno prek aplikacije Toolbox, uporabniški vmesnik s predizbiro hitrosti pa zagotavlja največje udobje z aktivnimi povratnimi informacijami o orodju
  • Orodje je primerno za rezanje in brušenje kovine, kamna in betona
  • Združljiv je s sesalniki prahu GDE 125 EA-T Professional in GDE 115/125 FC-T Professional ter vsemi Boschevimi profesionalnimi 18V baterijami in polnilniki
  • GWX 18V-10 PSC Professional ima tudi povezavo Bluetooth in uporabniški vmesnik ter stikalo PROtection Switch, zavoro X-Brake in nadzor KickBack

Lastnosti:

  • Napetost baterije: 18,0 V
  • Teža brez baterije: 2 kg
  • Gumijasti brusilni disk, Ø: 125 mm
  • Prehodnost brez obremenitve: 4500 - 9000 min-1
  • Drsni/delitveni disk, Ø: 125 mm
  • Vrednost emisij vibracij ah [brušenje površine (grobo brušenje)]: 5. 0 m/s²
  • Vrednost emisije vibracij ah [brušenje z abrazivno folijo]: 3,5 m/s²
  • Vrednost negotovosti K [površinsko brušenje (grobo)]: 1,5 m/s²
  • Vrednost negotovosti K [brušenje z abrazivno folijo]: 1,5 m/s²

Obseg dobave:

  • Zaščitni pokrov
  • Dodatni ročaj Vibracijski nadzor
  • 1 x Modul Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional
  • L-BOXX 136
  • 1/1 vložek L-BOXX za orodje in polnilnik
  • Brez baterij in polnilnika

Ustreznih izdelkov