Akumulatorska krožna žaga GKM 18V-50, solo C

Št. art.: 06016B8000
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
Cena na kos vklj. z DDV
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
Napajanje Omrežno napajanje
Število vključenih akumulatorjev 0
Napetost akumulatorja 18 V
Vrsta izdelka Žaga

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 06016B8000
EAN/GTIN 4059952548296
Številka proizvajalca 06016B8000
L-število L00590 1717
Proizvajalec/odgovorna oseba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Akumulatorska krožna žaga GKM 18V-50
  • GKM 18V-50 Profesionalna krožna žaga za kovino omogoča hitro delo in natančne reze
  • Druge prednosti vključujejo delo praktično brez iskrenja zaradi vgrajenega robustnega zbiralnika za drobtine z enostavno odpirajočim se pokrovom za praznjenje
  • Prikaz linije rezanja
  • pregledovalno okno in vgrajena LED-lučka zagotavljajo pogled brez senc in natančne reze
  • Z optimiziranim ročajem za enostavno žaganje v številnih položajih lahko z njim ravnate ergonomsko in se pri tem ne utrudite
  • GKM 18V-50 Professional je specialist za hitro in natančno žaganje kovin
  • zlasti kabelskih vodil ali navojnih palic in jekla
  • Orodje je združljivo z vsemi Boschevimi profesionalnimi 18V baterijami in polnilniki
  • Žaga GKM 18V-50 Professional je opremljena s kavljem in posebnim žaginim listom ″Standard for Steel″
  • ki je optimiziran za kar najdaljšo življenjsko dobo akumulatorskih žag

Lastnosti:

  • Napetost baterije: 18,0 V
  • Skladen z vodilno tirnico: ne
  • Teža brez baterije: 2,2 kg
  • Hitrost brez obremenitve: 4250 min-1
  • Max. Zmogljivost rezanja v kovino (90°): 50 mm
  • Odprtina rezila Ø: 20 mm
  • Rezila Ø: 136 mm

Obseg dobave:

  • Karton
  • 1 x List za krožno žago, standardni za jeklo, 136 x 1,6/1,2 x 20 mm, 30
  • Paralelna ograja
  • Brez akumulatorja(-ev) in polnilnika

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se v svoj račun