Penasta žaga GSG 300

Št. art.: 0601575103
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
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Žaga

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 0601575103
EAN/GTIN 3165140253031
Številka proizvajalca 0601575103
L-število L00590 182
Proizvajalec/odgovorna oseba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Žaga za peno GSG 300
  • Žaga za peno GSG 300 Professional je specializirana rešitev za ukrivljene in ravne reze v mehke materiale
  • Natančno vodenje žaginega lista je zelo natančno in zagotavlja natančne rezultate rezanja
  • Nizke vibracije in tiho delovanje žage zagotavljajo dodatno udobje
  • Ponuja tudi visoko zmogljivost rezanja do 300 mm, zato je idealna za delo z debelimi materiali
  • Ta žaga za peno je zasnovana za rezanje pene, gumirane konjske žime, izolacijskih vlaken in podobnih materialov

Lastnosti:

  • Teža: 1,6 kg
  • Pretisk v prostem teku: 3500 min-1
  • Nominalna vhodna moč: 350 W
  • Globina rezanja pene: 300 mm

Obseg dobave:

  • Plošča za noge
  • Način(i) za žago ni vključen
  • Vodilo za žago ni vključeno