Opis:
Bluetooth® zvočnik GPB 18V-1 C, napolni svoje delovno mesto z dobrimi vibracijami svoje najljubše glasbe. Naš Bluetooth® zvočnik GPB 18V-1 C Professional zagotavlja odličen, kristalno čist zvok prek Bluetooth® ali večzvočnikov. Zvok Multi-Speaker omogoča povezavo več združljivih naprav in deljenje glasbe prek Bluetooth®. Dodatno prilagodljivost zagotavljata kompaktna zasnova in nosilni pas za enostaven prevoz in shranjevanje zvočnika. Ta Bluetooth zvočnik je enostaven za nastavitev in opremljen s praktičnim priključkom za polnjenje USB-C® – na primer za pametne telefone – ter je resnično enostaven za uporabo. Združljiv z Bosch Professional 18V sistemom in medblagovnim akumulatorskim sistemom AMPShare. Zvočnik lahko napajate z USB-C® napajalnikom s funkcijo Power Delivery (PD). karton
Lastnosti:
- Napetost baterije: 18,0 V
- Število USB-priključkov za polnjenje: 1
- Število zvočnikov: 1
- Bluetooth®: Da
- Tip Bluetooth®: Bluetooth 5.4
- teža brez baterijski paket: 0,7 kg
- Vključno z zunanjim napajanjem: ne
- Polnjenje prek USB: Da
- Indikator stanja napolnjenosti: ne
- Največji tok polnjenja USB: 3A
- Zvok iz več zvočnikov: Da
- Predvajanje glasbe prek USB-ja: ne
- Nazivna moč na srednji ton: 11W
- zaščitni okvir: ne
- subwoofer: ne
- Tip priključka USB zunanje napajanje: USB-C