Kapuca COMPLETE MacNeal, Univerzalne, Temno antracit, Velikost ONE

Št. art.: 06014-025-18 ONE
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 06014-025-18 ONE
EAN/GTIN 5707209467508
Številka proizvajalca 06014-025-18 ONE
Proizvajalec/odgovorna oseba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Opis

Opis:

  • Zračna, vetrovna in vodoodporna MASCOTEX® s trakovi
  • Podloga iz flisa
  • Prilagodljiv elastični trak
  • Pritrdilni element na bradi
  • pritrdite s potisnimi čepi

Lastnosti:

  • Zračna, vetrovna in vodoodporna
  • Šivi so lepljeni
  • Podloga iz flisa
  • Elastične vrvice na sprednjem robu, nastavljive
  • Zaponka za kljuko in zanko na bradi
  • Kontrastni šivi, oranžni
  • Pritrjeno s snapi
  • Sestava tkanine: 100% poliester
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 300 g / m²
  • Struktura platna. Ne uporabljajte mehčalnega sredstva.

Standard:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Opomba:

  • Občutljivo pranje, največ 40 °C.
  • Ne uporabljajte klora
  • Ne sušite v sušilnem stroju
  • Ne likajte
  • , ki ni primerna za kemično čiščenje

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se v svoj račun

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico